MACETA SIN REBOTE INTERCAMBIABLE 40MM SLS

N.º do artigo: 212A.40SLS
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212A.40SLS
EAN/GTIN 3662424028533
Número do fabricante 212A.40SLS
Número L L60130 9976

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • Aseguramiento especial mediante un cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
  • Mango de fibra de vidrio
  • Pieza central de acero
  • Anclajes especiales de nylon fácilmente reemplazables
  • Dureza Shore D 74 ± 5
  • Mango ergonómico de PVC
  • Acabado epoxi negro

Característica:

  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 117
  • [kg]: 0,865

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta