MACETA SIN REBOTE INTERCAMBIABLE 40MM

N.º do artigo: 212A.40
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212A.40
EAN/GTIN 3148511484708
Número do fabricante 212A.40
Número L L60130 2450

Descrição

Descripción:

  • Espesor del producto: Mango de fibra de vidrio
  • Sección central de acero
  • Anclajes especiales de nylon fácilmente reemplazables
  • Dureza Shore D 74 ± 5
  • Mango ergonómico de PVC
  • Negro epoxi.

Característica:

  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 117
  • [kg]: 0,839

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta