{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | XDPW 120408 SR | |
Tipo | ST1400 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB7525 | |
Óleo de corte | MD | |
Raio de programação com ap máx. | 2,6 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 1,8 mm | |
Avanço fz por dente | 1 mm | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar |
Número do artigo | 212973 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4045197812667 | |
Número do fabricante | 212973 ST1400 |