XDLT 120408 ER ALU

N.º do artigo: 212966 ALU
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    16,71 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    13,93 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 934 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XDLT 120408 ER
Tipo ALUMÍNIO
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HU7810
Óleo de corte HM
Raio de programação com ap máx. 2,6 mm
profundidade máxima de corte ap máx. 1,8 mm
Avanço fz por dente 1 mm
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212966 ALU
EAN/GTIN 4045197581723
Número do fabricante 212966 ALU

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
1200
Alumínio (apara curta)
N
1500
Alumínio > 10% Si
N
1100
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 … 1×D/ap máx

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta