Artigo alternativo:

XDLT 09T308 TN, HB7535, Tipo: INOX

N.º do artigo: 212962 INOX
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,84 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    13,21 € / Peça
sob pedido
Em stock
4 039 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XDLT 09T308 TN
Tipo INOX
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7535
Óleo de corte HM
Raio de programação com ap máx. 1,99 mm
profundidade máxima de corte ap máx. 1,15 mm
Avanço fz por dente 0,86 mm
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212962 INOX
EAN/GTIN 4045197362346
Número do fabricante 212962 INOX

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 … 1×D/ap máx

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta