XDLW 09T308 TN HART

N.º do artigo: 212955 HART
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,84 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    13,21 € / Peça
sob pedido
Em stock
429 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XDLW 09T308 TN
Tipo HART
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7705
Óleo de corte HM
Raio de programação com ap máx. 1,99 mm
profundidade máxima de corte ap máx. 1,15 mm
Avanço fz por dente 0,43 mm
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212955 HART
EAN/GTIN 4045197321268
Número do fabricante 212955 HART

Tabela de aplicação

Aço < 50 HRC
H
120
Aço < 55 HRC
H
110
Aço < 60 HRC
H
90
Aço < 65 HRC
H
70
Aço < 67 HRC
H
60
TOOLOX 44
H
140
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 … 1×D/ap máx

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta