{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | XDPT 09T308 ER | |
Tipo | HART | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB7720 | |
Óleo de corte | HM | |
Raio de programação com ap máx. | 1,99 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 1,15 mm | |
Avanço fz por dente | 0,43 mm | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 212952 HART | |
EAN/GTIN | 4045197812629 | |
Número do fabricante | 212952 HART |