{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | XDPW 070308 SR | |
Tipo | DURO | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB7720 | |
Óleo de corte | MD | |
Raio de programação com ap máx. | 1,58 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 0,85 mm | |
Avanço fz por dente | 0,36 mm | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar |
Número do artigo | 212933 HART | |
EAN/GTIN | 4045197812582 | |
Número do fabricante | 212933 HART |