XDPW 070308 SR ST1400

N.º do artigo: 212927 ST1400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,06 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,88 € / Peça
sob pedido
Em stock
2 118 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XDPW 070308 SR
Tipo ST1400
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7525
Óleo de corte MD
Raio de programação com ap máx. 1,58 mm
profundidade máxima de corte ap máx. 0,85 mm
Avanço fz por dente 0,65 mm
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212927 ST1400
EAN/GTIN 4045197812568
Número do fabricante 212927 ST1400

Tabela de aplicação

Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
160
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 … 1×D/ap máx

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta