XDPW 070308 SR ST900

N.º do artigo: 212924 ST900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,06 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,88 € / Peça
sob pedido
Em stock
2 117 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XDPW 070308 SR
Tipo ST900
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7530
Óleo de corte MD
Raio de programação com ap máx. 1,58 mm
profundidade máxima de corte ap máx. 0,85 mm
Avanço fz por dente 0,72 mm
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212924 ST900
EAN/GTIN 4045197812551
Número do fabricante 212924 ST900

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
320
Aço < 750 N/mm²
P
270
Aço < 900 N/mm²
P
230
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 … 1×D/ap máx

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta