XDLW 070308 SR ST900

N.º do artigo: 212923 ST900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,44 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    12,87 € / Peça
sob pedido
Em stock
872 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XDLW 070308 SR
Tipo ST900
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7530
Óleo de corte HM
Raio de programação com ap máx. 1,58 mm
profundidade máxima de corte ap máx. 0,85 mm
Avanço fz por dente 0,72 mm
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212923 ST900
EAN/GTIN 4045197581501
Número do fabricante 212923 ST900

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
320
Aço < 750 N/mm²
P
270
Aço < 900 N/mm²
P
230
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 … 1×D/ap máx

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta