XDMT120516ZDER S

N.º do artigo: 212897 S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    17,32 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,43 € / Peça
sob pedido
Em stock
966 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XDMT120516ZDER
Tipo S
Tipo HB4420
Óleo de corte HM
profundidade de corte recomendada ap máx. 0,9 mm
profundidade máxima de corte ap máx. 2 mm
Raio de programação com ap máx. 3 mm
Avanço fz por dente 0,5 mm
Espessura da placa S 5:56 mm
Número de trocas/cortes 3
Revestimento PVD
Raio do canto 1,6 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212897 S
EAN/GTIN 4045197625854
Número do fabricante 212897 S

Tabela de aplicação

Inconel
S
30
máximo a molhado
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5...1×D/ap máx

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta