XDMT090416ZDSR ST900

N.º do artigo: 212860 ST900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,65 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    13,04 € / Peça
sob pedido
Em stock
2 297 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XDMT090416ZDSR
Tipo ST900
Tipo HB4020
Óleo de corte HM
profundidade de corte recomendada ap máx. 1,3 mm
profundidade máxima de corte ap máx. 1,5 mm
Raio de programação com ap máx. 3 mm
Avanço fz por dente 1,1 mm
Espessura da placa S 4,76 mm
Número de trocas/cortes 3
Raio do canto 1,6 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212860 ST900
EAN/GTIN 4045197943118
Número do fabricante 212860 ST900

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
330
Aço < 750 N/mm²
P
280
Aço < 900 N/mm²
P
240
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5...1×D/ap máx

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta