{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | XOMT060310ZZER | |
Tipo | UNI | |
Tipo | HB415 | |
Óleo de corte | MD | |
profundidade de corte recomendada ap máx. | 1 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 1 mm | |
Raio de programação com ap máx. | 2 mm | |
Espessura da placa S | 3:18 mm | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Raio do canto | 1 mm | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar |
Número do artigo | 212854 UNI | |
EAN/GTIN | 4045197943101 | |
Número do fabricante | 212854 UNI |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
XOMT060310ZZER UNI
sob pedido
Em stock
715 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
331 peças em stock
a partir de
1
Peças
19,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
16,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 3 | 6 |
Raio do canto | 1 mm | 1 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | XOMT060310ZZER | XNEX 080608 |
Espessura da placa S | 3:18 mm | 6.35 mm |
Óleo de corte | MD | MD |
Tipo | UNI | UNI |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar | Plaquita de corte para fresar |