{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 35 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Projeção L1 | 50 mm | |
Comprimento total Ltot. | 200 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 54 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 68 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,5 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 2,99 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 15,34 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XDM.120516 | |
Ângulo de ajuste κ | 11 grau | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212814 35/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939289 | |
Número do fabricante | 212814 35/2 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de grande avanço GARANT Power Q 35/2
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
268,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
251,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 50 mm | 40 mm |
Ângulo de ajuste κ | 11 grau | 11 grau |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | Fresagem circular; Aceleração; Punção |
Comprimento total Ltot. | 200 mm | 100 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | XDM.120516 | XDM.120516 |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 54 mm | 54 mm |