{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 30 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Projeção L1 | 40 mm | |
Comprimento total Ltot. | 100 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 44 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 58 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,5 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 4,42 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 10,34 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XDM.120516 | |
Ângulo de ajuste κ | 11 grau | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212813 30/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939227 | |
Número do fabricante | 212813 30/2 |