{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | ST1400 | |
Tipo | HB4015 | |
Óleo de corte | MD | |
Raio Wiper axial | 25 mm | |
Raio Wiper radial | 50 mm | |
Raio de corte R1 | 4 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 12,5 mm | |
Avanço fz em aço < 1400 N/mm2 | 0,18 mm | |
Avanço fz em aço < 60 HRC | 0,12 mm | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Revestimento | TiN | |
Raio do canto | 4 mm | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar |
Número do artigo | 212792 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4062406103323 | |
Número do fabricante | 212792 ST1400 |