{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | ST1400 | |
Tipo | HB4015 | |
Óleo de corte | HM | |
Raio Wiper axial | 16 mm | |
Raio Wiper radial | 32 mm | |
Raio de corte R1 | 1 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
Avanço fz em aço < 1400 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avanço fz em aço < 60 HRC | 0,08 mm | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Revestimento | TiN | |
Raio do canto | 1 mm | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 212776 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4062406103163 | |
Número do fabricante | 212776 ST1400 |