{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | ALUMÍNIO | |
Tipo | HU7810 | |
Material de corte | HM | |
Raio do canto R | 1 mm | |
Avanço fz em alumínio de apara curta | 0,35 mm | |
Avanço fz em aço < 1400 N/mm2 | 0,35 mm | |
Avanço fz em aço < 60 HRC | 0,25 mm | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Raio do canto | 1 mm | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 212731 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197761675 | |
Número do fabricante | 212731 ALU | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |