{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | Aluminio | |
Tipo | HU7810 | |
Óleo de corte | MD | |
Raio do canto R | 2 mm | |
Avanço fz em alumínio de apara curta | 0,25 mm | |
Avanço fz em aço < 1400 N/mm2 | 0,25 mm | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Raio do canto | 2 mm | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar |
Número do artigo | 212721 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197761606 | |
Número do fabricante | 212721 ALU |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Pastilhas reversível de fresagem ⌀ 12 mm ALU
sob pedido
Em stock
262 peças em stock
a partir de
1
Peças
46,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
38,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
505 peças em stock
a partir de
1
Peças
62,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
52,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 1 | 1 |
Raio do canto | 2 mm | 2 mm |
Óleo de corte | MD | MD |
Tipo | Aluminio | ALU |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar | Plaquita de corte para fresar |