Pastilhas reversível de fresagem ⌀ 8 mm, Tipo: ST1400

N.º do artigo: 212705 ST1400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    37,90 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    31,58 € / Peça
sob pedido
Em stock
361 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo ST1400
Tipo HB7520
Óleo de corte HM
Raio do canto R 0,5 mm
Avanço fz em alumínio de apara curta 0,15 mm
Avanço fz em aço < 1400 N/mm2 0,15 mm
Número de trocas/cortes 1
Raio do canto 0,5 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212705 ST1400
EAN/GTIN 4045197761507
Número do fabricante 212705 ST1400

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
360
Aço < 750 N/mm²
P
300
Aço < 900 N/mm²
P
240
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte o manual de maquinagem GARANT n.º 110020.
  • Precisão de raio, concentricidade e troca: ±0,015 mm.

Aplicación:

Pastilhas toroidais com raio de canto. Para redução da força de corte e redução da vibração.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta