{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB7705 | |
Óleo de corte | HM | |
Avanço fz em alumínio de apara curta | 0,2 mm | |
Avanço fz em aço < 1400 N/mm2 | 0,2 mm | |
Avanço fz em aço < 60 HRC | 0,15 mm | |
Avanço fz em titânio > 850 N/mm2 | 0,2 mm | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 212650 HART | |
EAN/GTIN | 4045197712196 | |
Número do fabricante | 212650 HART |