Pastilhas reversível de fresagem ⌀ 10 mm ST1400

N.º do artigo: 212640 ST1400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    35,46 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    29,55 € / Peça
sob pedido
Em stock
500 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo ST1400
Tipo HB7520
Óleo de corte MD
Avanço fz em alumínio de apara curta 0,2 mm
Avanço fz em aço < 1400 N/mm2 0,2 mm
Avanço fz em titânio > 850 N/mm2 0,2 mm
Número de trocas/cortes 1
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212640 ST1400
EAN/GTIN 4045197712158
Número do fabricante 212640 ST1400

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
360
Aço < 750 N/mm²
P
300
Aço < 900 N/mm²
P
240
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte o manual de maquinagem GARANT n.º 110020.
  • Precisão de raio, concentricidade e troca: ±0,015 mm.

Aplicación:

Placas de esferas com raio total para utilização geral na construção de matrizes e moldes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta