{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de cópia | |
Refrigeração interior | não | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 9,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 23 mm | |
Comprimento 1 | 13 mm | |
Rosca de alojamento M | M5 | |
Parafuso para pastilha reversível | 219870 (7IP; 0,9 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212620 8 | |
EAN/GTIN | 4045197712776 | |
Número do fabricante | 212620 8 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |