Fresa de cópia extra comprido 16

N.º do artigo: 212606 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresagem de cópia
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 16 mm
Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste Haste cilíndrica
Aplicação de fresagem Fresagem de cópia
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
Projeção L1 28 mm
Comprimento ⌀ d1 100 mm
Comprimento total Ltot. 166 mm
⌀ d1 14 mm
⌀ da haste Ds h6 16 mm
Parafuso para pastilha reversível 219873 (15IP; 3,0 Nm)
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212606 16
EAN/GTIN 4045197712752
Número do fabricante 212606 16

Descrição

Ejecución:

Apoio de pastilhas reversíveis preciso devido à configuração ideal de tolerâncias das pastilhas e dos assentos das pastilhas.
Precisão máxima de troca garantida: ±0,015 mm.

Aplicación:

Uso universal para operações de acabamento e semiacabamento.
Aço – para aplicações gerais na construção de matrizes e moldes.

Nota:

Calcular a velocidade de acordo com o ⌀ efetivo Dw.
Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,0 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta