{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Mango cilíndrico | |
Aplicação de fresagem | Fresado copiador | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Projeção L1 | 35 mm | |
Comprimento total Ltot. | 120 mm | |
⌀ d1 | 10,4 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 12 mm | |
Parafuso para pastilha reversível | 219872 (10IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 212590 12 | |
EAN/GTIN | 4045197761361 | |
Número do fabricante | 212590 12 |