{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CPHX 09T310 ER | |
Tipo | HART | |
Tipo | HB7705 | |
Óleo de corte | HM | |
Comprimento do Wiper axial | 0,5 mm | |
Comprimento do Wiper radial | 0,8 mm | |
Raio de corte R1 | 1 mm | |
Avanço fz em aço < 65 HRC | 0,15 mm | |
Espessura da placa S | 3,97 mm | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Revestimento | TiC | |
Raio do canto | 1 mm | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 212578 HART | |
EAN/GTIN | 4062406099206 | |
Número do fabricante | 212578 HART |