CPHX 060205 ER ST1400

N.º do artigo: 212552 ST1400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,44 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    12,87 € / Peça
sob pedido
Em stock
702 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CPHX 060205 ER
Tipo ST1400
Tipo HB4015
Óleo de corte MD
Comprimento do Wiper axial 1 mm
Comprimento do Wiper radial 1,5 mm
Raio de corte R1 0,5 % mm
Avanço fz em aço < 1400 N/mm2 0,25 mm
Espessura da placa S 2,38 mm
Número de trocas/cortes 2
Raio do canto 0,5 mm
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212552 ST1400
EAN/GTIN 4062406098698
Número do fabricante 212552 ST1400

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
400
Aço < 750 N/mm²
P
380
Aço < 900 N/mm²
P
360
Aço < 1100 N/mm²
P
340
Aço < 1400 N/mm²
P
320
Aço < 55 HRC
H
200
TOOLOX 33
H
250
TOOLOX 44
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
GGG
K
320
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

  • Pastilha reversível com geometria Wiper melhorada para um processamento eficiente na construção de matrizes e moldes.
  • É possível poupar imenso tempo devido a um grande salto de linha e grande avanço dos dentes.
  • Pastilhas reversíveis de fresagem com geometria Wiper radial e axial.

Precisão de concentricidade de ±0,020 mm.

Recomendación:

Em caso de operações de fresagem plana, reduzir Vc em 30%.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae 0,2 mm.
Lwa representa o comprimento Wiper axial.
Lwr representa o comprimento Wiper radial.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta