Fresa de acabamento 35/4

N.º do artigo: 212538 35/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Estratégia de maquinagem: HPC
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 35 mm
Número de arestas de corte Z 4
Modelo da haste com rosca
Aplicação de fresagem Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração
Divisão das lâminas desigual
Estratégia de maquinagem HPC
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
‌profundidade máxima de corte ap máx 3 mm
Comprimento total Ltot. 42 mm
Rosca de alojamento M M16
Pastilha de corte reversível adequada CPHX 09T3..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212538 35/4
EAN/GTIN 4062406098780
Número do fabricante 212538 35/4

Descrição

Ejecución:

Fresas de acabamento de precisão para trabalhos de semiacabamento e acabamento extremamente eficientes. Devido a uma geometria Wiper revista, adequada para excelentes superfícies em termos de qualidade de retificação. É possível poupar imenso tempo devido a um grande salto de linha e grande avanço dos dentes.

Aplicación:

Ferramenta típica na construção de matrizes e moldes.

Nota:

Chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de acabamento  35/4

Fresa de acabamento 35/4

sob pedido
Em stock
9 peças em stock
246,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
204,61 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
290,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 4 4 4
Rosca de alojamento M M16 M16 M16
Aplicação de fresagem Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração Fresado circular; Ramping Fresagem circular; Aceleração; Punção
Comprimento total Ltot. 42 mm 42 mm 47 mm
Refrigeração interior sim sim
⌀ das lâminas DC 35 mm 35 mm 35 mm
Tipo de produto Fresa de cópia Fresa copiadora (RD..10) Fresa de cópia

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta