{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 2,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 23 mm | |
Rosca de alojamento M | M8 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CPHX 0602.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219799 3 (7IP; 1,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212534 16/3 | |
EAN/GTIN | 4062406098193 | |
Número do fabricante | 212534 16/3 |