Reloj comparador, tapa con ojal, cojinete ISO, 5 mm, 0,005 mm

N.º do artigo: 2124A-10
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
Número do artigo 2124A-10
EAN/GTIN 4946368842110
Número do fabricante 2124A-10
Número L L40010 14112

Descrição

Descripción:

Modelo estándar, rango de medición de 2 / 5 mm, graduación de 0,001 / 0,005 mm. Se trata de un reloj comparador métrico estándar que le ofrece las siguientes ventajas: El tornillo de bloqueo y la palanca de carrera (opcional) pueden montarse a la derecha o a la izquierda. Se pueden montar y desmontar fácilmente sin herramientas. El diseño sin agujeros pasantes, una adherencia segura entre el anillo exterior y el cristal, así como el uso de una junta tórica impiden la penetración de líquidos.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 5 mm
Graduación: 0,005
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta