uvex Tapones xact-fit gris/transparente SNR 26 dB Talla M/L

N.º do artigo: 2124020
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
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
Tipo de produto Tapones de protección auditiva reutilizables

Identificação e classificação

Número do artigo 2124020
EAN/GTIN 4031101799834
Número do fabricante 2124020
Número L L01660 18
Fabricante Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • Clase de producto: Tapones
  • Nombre del producto: uvex xact-fit
  • Tipo de producto: Tapones
  • búsqueda de color (filtro): gris/transparente
  • Acabado: Con cordón
  • Talla: M/L
  • Valor H (valor de aislamiento acústico para ruidos de alta frecuencia): 27 dB
  • Valor M (valor de aislamiento acústico para ruidos de frecuencia media): 23 dB
  • Valor L (valor de aislamiento acústico para ruidos de baja frecuencia): 22 dB
  • SNR: 26 dB
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Detectabilidad: No
  • Material del tapón: Elastómero termoplástico (TPE)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta