RDMW 12T3 MOTN UNI

N.º do artigo: 212285 UNI
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    9,80 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,17 € / Peça
sob pedido
Em stock
6 419 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível RDMW 12T3 MOTN
Tipo UNI
Tipo HB7520
Óleo de corte HM
Número de trocas/cortes 1
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212285 UNI
EAN/GTIN 4045197302540
Número do fabricante 212285 UNI

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
275
Aço < 750 N/mm²
P
275
Aço < 900 N/mm²
P
250
Aço < 1100 N/mm²
P
160
Aço < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
260
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
240
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Todas as pastilhas de corte reversíveis são adequadas para utilização com suportes de 0° negativos, bem como suportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D/apmáx = 2,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta