RDMW 12T3 MOT HART

N.º do artigo: 212277 HART
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    9,80 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,17 € / Peça
sob pedido
Em stock
9 011 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível RDMW 12T3 MOT
Tipo HART
Tipo HB7605
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,16 mm
Número de trocas/cortes 1
Revestimento revestido
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212277 HART
EAN/GTIN 4067263499558
Número do fabricante 212277 HART

Tabela de aplicação

Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
140
Aço < 55 HRC
H
170
Aço < 60 HRC
H
160
Aço < 67 HRC
H
130
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Todas as pastilhas de corte reversíveis são adequadas para utilização com suportes de 0° negativos, bem como suportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D/apmáx = 2,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta