RDHX 12T3 MOTN ST1400

N.º do artigo: 212273 ST1400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,57 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,81 € / Peça
sob pedido
Em stock
7 352 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível RDHX 12T3 MOTN
Tipo ST1400
Tipo HB7515
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,22 mm
Número de trocas/cortes 1
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212273 ST1400
EAN/GTIN 4045197554338
Número do fabricante 212273 ST1400

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
430
Aço < 750 N/mm²
P
330
Aço < 900 N/mm²
P
270
Aço < 1100 N/mm²
P
230
Aço < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
230
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Todas as pastilhas de corte reversíveis são adequadas para utilização com suportes de 0° negativos, bem como suportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D/apmáx = 2,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta