RDHT 12T3 com revestimento de diamante, positivo ALU

N.º do artigo: 212261 ALU
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
62 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível RDHT 12T3
Tipo ALUMÍNIO
Tipo HB7810
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,22 mm
Número de trocas/cortes 1
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212261 ALU
EAN/GTIN 4045197555687
Número do fabricante 212261 ALU

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
400
Alumínio (apara curta)
N
400
Alumínio > 10% Si
N
400
Grafite, GFK, CFK
N
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Todas as pastilhas de corte reversíveis são adequadas para utilização com suportes de 0° negativos, bem como suportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D/apmáx = 2,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta