RDEX 1003 MOSN INOX

N.º do artigo: 212250 INOX
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,84 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,36 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 718 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível RDEX 1003 MOSN
Tipo INOX
Tipo HB7535
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,22 mm
Número de trocas/cortes 1
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212250 INOX
EAN/GTIN 4045197303677
Número do fabricante 212250 INOX

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
175
Aço < 750 N/mm²
P
175
Aço < 900 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
60
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Todas as pastilhas de corte reversíveis são adequadas para utilização com suportes de 0° negativos, bem como suportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D/apmáx = 2 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta