RDHW 1003 MOTN HART

N.º do artigo: 212245 HART
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,94 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,45 € / Peça
sob pedido
Em stock
7 880 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível RDHW 1003 MOTN
Tipo HART
Tipo HB7505
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,16 mm
Número de trocas/cortes 1
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212245 HART
EAN/GTIN 4045197302489
Número do fabricante 212245 HART

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
275
Aço < 750 N/mm²
P
275
Aço < 900 N/mm²
P
250
Aço < 1100 N/mm²
P
160
Aço < 1400 N/mm²
P
125
Aço < 55 HRC
H
155
Aço < 60 HRC
H
140
Aço < 67 HRC
H
110
GG(G)
K
240
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Todas as pastilhas de corte reversíveis são adequadas para utilização com suportes de 0° negativos, bem como suportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D/apmáx = 2 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta