RDHT 1003 MOFN positivo ALU

N.º do artigo: 212230 ALU
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,74 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,28 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 890 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível RDHT 1003 MOFN
Tipo ALUMÍNIO
Tipo HU7710
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,22 mm
Número de trocas/cortes 1
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212230 ALU
EAN/GTIN 4045197303608
Número do fabricante 212230 ALU

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
400
Alumínio (apara curta)
N
300
Alumínio > 10% Si
N
300
Grafite, GFK, CFK
N
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Todas as pastilhas de corte reversíveis são adequadas para utilização com suportes de 0° negativos, bem como suportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D/apmáx = 2 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta