RDHW 0501 MOT ST900

N.º do artigo: 212181 ST900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,03 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    6,69 € / Peça
sob pedido
Em stock
8 944 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível RDHX 0501 MOTN
Tipo ST900
Tipo HB7525
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,15 mm
Número de trocas/cortes 1
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212181 ST900
EAN/GTIN 4045197761224
Número do fabricante 212181 ST900

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
380
Aço < 750 N/mm²
P
290
Aço < 900 N/mm²
P
240
Aço < 1100 N/mm²
P
210
Aço < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
200
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Todas as pastilhas de corte reversíveis são adequadas para utilização com suportes de 0° negativos, bem como suportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D/apmáx = 1,1 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta