{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 100 mm | |
Número de arestas de corte Z | 7 | |
Modelo da haste | con perforación | |
Fresa adequada para forma de placa | redondo | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 32 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | RD..1604 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Conjunto de anilhas de aperto | 219955 | |
Ângulo de ajuste κ | 15 - 30 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 212167 100/7 | |
EAN/GTIN | 4045197750563 | |
Número do fabricante | 212167 100/7 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de cópia 7° positivo 100/7
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
309,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
309,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
452,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
523,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo de ajuste κ | 15 - 30 grau | 15 - 30 grau | 12 grau | 11 grau |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping | Fresagem circular; Aceleração | Fresado circular; Ramping; Plunging | Fresado circular; Ramping; Plunging |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 63 mm |
Refrigeração interior | sí | sim | sim | sí |
Modelo da haste | con perforación | com perfuração | con taladro | con perforación |
⌀ das lâminas DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Hélice Fz | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |