{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 80 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Fresa adequada para forma de placa | redondo | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 64 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 144 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 158 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 3,5 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,07 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 59,92 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | RD..1604 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Conjunto de anilhas de aperto | 219955 | |
Ângulo de ajuste κ | 15 - 30 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 212165 80/6 | |
EAN/GTIN | 4045197192905 | |
Número do fabricante | 212165 80/6 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de cópia 0° negativo 80/6
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
290,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
290,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | 27 mm |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping | Fresado circular; Ramping |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | 50 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | RD..1604 | RD..1604 |
Modelo da haste | con taladro | con perforación |
⌀ D3 | 64 mm | 64 mm |
Hélice Fz | 0,7 | 0,7 |