Fresa de cópia 0° negativo, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 52/4mm

N.º do artigo: 212165 52/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Fresa adequada para forma de placa: redondo
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 52 mm
Número de arestas de corte Z 4
Modelo da haste com perfuração
Fresa adequada para forma de placa redondo
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D3 36 mm
Comprimento total Ltot. 50 mm
⌀ do orifício de alojamento 22 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 88 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 102 mm
Fresas circulares de perfuração ap 3,5 mm
Ângulo de ramping αmáx. 2,01 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 31,92 mm
Pastilha de corte reversível adequada RD..1604
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Conjunto de anilhas de aperto 219955
Ângulo de ajuste κ 15 - 30 grau
Hélice Fz 0,7
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212165 52/4
EAN/GTIN 4045197193926
Número do fabricante 212165 52/4

Descrição

Versão:

Corpo da fresa de passo irregular para um funcionamento suave.
  • Alta precisão de planeza e concentricidade
  • Reposicionamento contínuo em caso de desgaste das arestas de corte.

Vantagem:

Com conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 219800 – para fixar pastilhas de corte reversíveis e anilhas de aperto.

Atenção:

Ao utilizar pastilhas de corte reversíveis de geometria positiva, não usar os parafusos de bloqueio e anilhas de aperto.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 com lâmina n.º 674252 tam. 20IP.
ap máx = 3,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de cópia 0° negativo, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 52/4mm

Fresa de cópia 0° negativo, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 52/4mm

sob pedido
Em stock
16 peças em stock
208,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
208,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 4 4
Ângulo de ajuste κ 15 - 30 grau 15 - 30 grau
Comprimento total Ltot. 50 mm 50 mm
Refrigeração interior sim sim
Modelo da haste com perfuração com perfuração
⌀ das lâminas DC 52 mm 52 mm
⌀ D3 36 mm 36 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta