Fresa de cópia 0° negativo 20

N.º do artigo: 212105 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
34 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D Preço unitário com IVA
  • Fresa adequada para forma de placa: redondo
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 20 mm
Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste Haste Weldon
Fresa adequada para forma de placa redondo
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D3 10 mm
Projeção L1 60 mm
Comprimento total Ltot. 115 mm
⌀ da haste Ds h6 20 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 30 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 38 mm
Fresas circulares de perfuração ap 2 mm
Ângulo de ramping αmáx. 5,37 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 7,45 mm
Pastilha de corte reversível adequada RD..1003
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ângulo de ajuste κ 15 - 30 grau
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212105 20
EAN/GTIN 4045197192516
Número do fabricante 212105 20

Descrição

Ejecución:

Corpo da fresa de passo irregular para um funcionamento suave.
  • Alta precisão de planeza e concentricidade.
  • Reposicionamento contínuo da pastilha de corte reversível em caso de desgaste das arestas de corte.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.
ap máx = 2 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta