{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 15 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Fresa adequada para forma de placa | redondo | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Comprimento total Ltot. | 23 mm | |
Rosca de alojamento M | M8 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 23 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 28 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,5 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 4,51 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 6,21 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | RD.. 0702 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219803 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212100 15 | |
EAN/GTIN | 4045197192431 | |
Número do fabricante | 212100 15 |