{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Fresa adequada para forma de placa | redondo | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Projeção L1 | 26 mm | |
Comprimento ⌀ d1 | 80 mm | |
Comprimento total Ltot. | 135 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 25 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 30 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,5 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 3,89 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 7,23 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | RD.. 0702 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219803 (8IP; 1,2 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 15 - 28 grau | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212090 16L | |
EAN/GTIN | 4045197192400 | |
Número do fabricante | 212090 16L |