{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Mango cilíndrico | |
Fresa adequada para forma de placa | redondo | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 5 mm | |
Projeção L1 | 39 mm | |
Comprimento total Ltot. | 110 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 12 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 15 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 18 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,1 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 5,37 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 3,72 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | RD.. 0501 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219802 (6IP; 0,6 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 15 - 27 grau | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 212070 10/2L | |
EAN/GTIN | 4045197549624 | |
Número do fabricante | 212070 10/2L |