RPKW 1204MOT HART

N.º do artigo: 212058 HART
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,36 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,63 € / Peça
sob pedido
Em stock
8 296 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível RPKW 1204MOT
Tipo DURO
Tipo HB7605
Óleo de corte MD
Avanço fz por dente 0,15 mm
Número de trocas/cortes 6
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212058 HART
EAN/GTIN 4062406390396
Número do fabricante 212058 HART

Tabela de aplicação

Aço < 1400 N/mm²
P
160
Aço < 50 HRC
H
110
Aço < 55 HRC
H
90
Aço < 60 HRC
H
65
Aço < 65 HRC
H
50
GG(G)
K
200
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Placas reversíveis redondas indexadas seis vezes. Tendo em conta a profundidade máxima de corte, o resultado são seis arestas de corte completas.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D/ap = 1,2 mm.
Para poder utilizar as seis arestas de corte, não deve ser ultrapassado um valor ap de 3 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta