Fresa de cópia e plana indexada 42/4

N.º do artigo: 212015 42/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
46 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Fresa adequada para forma de placa: redondo
  • Aplicação de fresagem: Fresado circular; Ramping
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sí
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 42 mm
Número de arestas de corte Z 4
Modelo da haste con rosca
Fresa adequada para forma de placa redondo
Aplicação de fresagem Fresado circular; Ramping
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 30 mm
Comprimento total Ltot. 42 mm
Rosca de alojamento M M16
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 72 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 82 mm
Fresas circulares de perfuração ap 4 mm
Ângulo de ramping αmáx. 1,79 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 26,94 mm
Pastilha de corte reversível adequada RPK.1204M0T
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212015 42/4
EAN/GTIN 4062406587567
Número do fabricante 212015 42/4

Descrição

Ejecución:

Fresa plana e de cópia da mais recente geração. As placas reversíveis redondas indexadas proporcionam condições estáveis e protegem a pastilha contra rotação indesejada durante a utilização. O bloqueio de formato otimizado entre a pastilha de corte reversível e o assento da pastilha garante a máxima segurança processual.

Nota:

ap máx = 6,0 mm.
Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta