Fresa de cópia e plana indexada com furo, para pastilhas de corte reversíveis RP.., ⌀ D/número de arestas de corte Z: 52/5mm

N.º do artigo: 212009 52/5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
205 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Fresa adequada para forma de placa: redondo
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 52 mm
Número de arestas de corte Z 5
Modelo da haste com perfuração
Fresa adequada para forma de placa redondo
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D3 42 mm
Comprimento total Ltot. 40 mm
⌀ do orifício de alojamento 22 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 94 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 102 mm
Fresas circulares de perfuração ap 2,5 mm
Ângulo de ramping αmáx. 1,02 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 39,45 mm
Pastilha de corte reversível adequada RPK.10T3M0T
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Ângulo de ajuste κ 15 - 30 grau
Hélice Fz 0,7
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212009 52/5
EAN/GTIN 4062406576578
Número do fabricante 212009 52/5

Descrição

Versão:

Fresa plana e de cópia da mais recente geração. As placas reversíveis redondas indexadas proporcionam condições estáveis e protegem a pastilha contra rotação indesejada durante a utilização. O bloqueio de formato otimizado entre a pastilha de corte reversível e o assento da pastilha garante a máxima segurança processual.

Nota:

ap máx = 5,0 mm.
Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. 9IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta